曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(F3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(F3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14512462SE4520D-340U-F3NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340F3なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512487SE4520D-340U-F3NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340F3なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512505SE4520D-340U-F3NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340F3なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512523SE4520D-340U-F3NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340F3なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512548SE4520D-340U-F3NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512566SE4520D-340U-F3NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512584SE4520D-340U-F3NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512602SE4520D-340U-F3NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512627SE4520D-340U-F3NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512645SE4520D-340U-F3NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512663SE4520D-340U-F3NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512688SE4520D-340U-F3NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512706SE4520D-340U-F3NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512724SE4520D-340U-F3NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512742SE4520D-340U-F3NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512767SE4520D-340U-F3NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512785SE4520D-340U-F3NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512803SE4520D-340U-F3NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512828SE4520D-340U-F3NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14512846SE4520D-340U-F3NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528465SE4520D-440U-F3NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440F3なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528483SE4520D-440U-F3NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440F3なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528508SE4520D-440U-F3NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440F3なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528526SE4520D-440U-F3NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440F3なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528544SE4520D-440U-F3NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528562SE4520D-440U-F3NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528587SE4520D-440U-F3NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528605SE4520D-440U-F3NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528623SE4520D-440U-F3NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528648SE4520D-440U-F3NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528666SE4520D-440U-F3NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528684SE4520D-440U-F3NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528702SE4520D-440U-F3NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528727SE4520D-440U-F3NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528745SE4520D-440U-F3NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528763SE4520D-440U-F3NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528788SE4520D-440U-F3NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
264,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528806SE4520D-440U-F3NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528824SE4520D-440U-F3NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14528842SE4520D-440U-F3NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544468SE4520D-540U-F3NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540F3なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544486SE4520D-540U-F3NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540F3なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544504SE4520D-540U-F3NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540F3なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544522SE4520D-540U-F3NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540F3なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544547SE4520D-540U-F3NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544565SE4520D-540U-F3NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544583SE4520D-540U-F3NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
303,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544608SE4520D-540U-F3NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
304,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544626SE4520D-540U-F3NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540F3Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14544644SE4520D-540U-F3NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540F3Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする