曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(F9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520D(F9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14514465SE4520D-340U-F9CN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514483SE4520D-340U-F9CN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514508SE4520D-340U-F9CN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514526SE4520D-340U-F9CN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
272,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514544SE4520D-340U-F9CM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514562SE4520D-340U-F9CM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514587SE4520D-340U-F9CM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514605SE4520D-340U-F9CM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514623SE4520D-340U-F9CY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514648SE4520D-340U-F9CY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514666SE4520D-340U-F9CY-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514684SE4520D-340U-F9CY-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514702SE4520D-340U-F9CC-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514727SE4520D-340U-F9CC-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514745SE4520D-340U-F9CC-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514763SE4520D-340U-F9CC-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514788SE4520D-340U-F9CP-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514806SE4520D-340U-F9CP-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514824SE4520D-340U-F9CP-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14514842SE4520D-340U-F9CP-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
284,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530468SE4520D-440U-F9CN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
267,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530486SE4520D-440U-F9CN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
269,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530504SE4520D-440U-F9CN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
289,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530522SE4520D-440U-F9CN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
291,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530547SE4520D-440U-F9CM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530565SE4520D-440U-F9CM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530583SE4520D-440U-F9CM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530608SE4520D-440U-F9CM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530626SE4520D-440U-F9CY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530644SE4520D-440U-F9CY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530662SE4520D-440U-F9CY-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530687SE4520D-440U-F9CY-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530705SE4520D-440U-F9CC-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530723SE4520D-440U-F9CC-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530748SE4520D-440U-F9CC-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530766SE4520D-440U-F9CC-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530784SE4520D-440U-F9CP-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530802SE4520D-440U-F9CP-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
281,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530827SE4520D-440U-F9CP-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
301,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14530845SE4520D-440U-F9CP-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
303,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14546464SE4520D-540U-F9CN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14546482SE4520D-540U-F9CN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14546507SE4520D-540U-F9CN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14546525SE4520D-540U-F9CN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14546543SE4520D-540U-F9CM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14546568SE4520D-540U-F9CM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14546586SE4520D-540U-F9CM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
318,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14546604SE4520D-540U-F9CM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
319,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14546622SE4520D-540U-F9CY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14546647SE4520D-540U-F9CY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする