曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520D(G3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520D(G3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14516057SE4520D-340U-G3CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516075SE4520D-340U-G3CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516093SE4520D-340U-G3CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516118SE4520D-340U-G3CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516136SE4520D-340U-G3CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516154SE4520D-340U-G3CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516172SE4520D-340U-G3CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516197SE4520D-340U-G3CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516215SE4520D-340U-G3CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516233SE4520D-340U-G3CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516258SE4520D-340U-G3CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516276SE4520D-340U-G3CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516294SE4520D-340U-G3CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516312SE4520D-340U-G3CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516337SE4520D-340U-G3CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516355SE4520D-340U-G3CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516373SE4520D-340U-G3CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516398SE4520D-340U-G3CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516416SE4520D-340U-G3CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14516434SE4520D-340U-G3CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532053SE4520D-440U-G3CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532078SE4520D-440U-G3CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532096SE4520D-440U-G3CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532114SE4520D-440U-G3CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532132SE4520D-440U-G3CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532157SE4520D-440U-G3CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532175SE4520D-440U-G3CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532193SE4520D-440U-G3CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532218SE4520D-440U-G3CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532236SE4520D-440U-G3CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532254SE4520D-440U-G3CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532272SE4520D-440U-G3CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532297SE4520D-440U-G3CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532315SE4520D-440U-G3CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532333SE4520D-440U-G3CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532358SE4520D-440U-G3CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532376SE4520D-440U-G3CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532394SE4520D-440U-G3CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532412SE4520D-440U-G3CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14532437SE4520D-440U-G3CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14548056SE4520D-540U-G3CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14548074SE4520D-540U-G3CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14548092SE4520D-540U-G3CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
301,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14548117SE4520D-540U-G3CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
302,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14548135SE4520D-540U-G3CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14548153SE4520D-540U-G3CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14548178SE4520D-540U-G3CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
313,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14548196SE4520D-540U-G3CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
314,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14548214SE4520D-540U-G3CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14548232SE4520D-540U-G3CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする