1軸アクチュエータ SE4520D(G9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520D(G9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14517658SE4520D-340U-G9CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517676SE4520D-340U-G9CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517694SE4520D-340U-G9CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517712SE4520D-340U-G9CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517737SE4520D-340U-G9CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517755SE4520D-340U-G9CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517773SE4520D-340U-G9CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517798SE4520D-340U-G9CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517816SE4520D-340U-G9CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517834SE4520D-340U-G9CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517852SE4520D-340U-G9CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517877SE4520D-340U-G9CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517895SE4520D-340U-G9CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517913SE4520D-340U-G9CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517938SE4520D-340U-G9CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517956SE4520D-340U-G9CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517974SE4520D-340U-G9CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14517992SE4520D-340U-G9CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518017SE4520D-340U-G9CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14518035SE4520D-340U-G9CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533654SE4520D-440U-G9CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533672SE4520D-440U-G9CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533697SE4520D-440U-G9CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533715SE4520D-440U-G9CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533733SE4520D-440U-G9CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533758SE4520D-440U-G9CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533776SE4520D-440U-G9CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533794SE4520D-440U-G9CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533812SE4520D-440U-G9CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533837SE4520D-440U-G9CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533855SE4520D-440U-G9CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533873SE4520D-440U-G9CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533898SE4520D-440U-G9CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533916SE4520D-440U-G9CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533934SE4520D-440U-G9CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533952SE4520D-440U-G9CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533977SE4520D-440U-G9CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14533995SE4520D-440U-G9CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534013SE4520D-440U-G9CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14534038SE4520D-440U-G9CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14549657SE4520D-540U-G9CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14549675SE4520D-540U-G9CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14549693SE4520D-540U-G9CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
301,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14549718SE4520D-540U-G9CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
302,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14549736SE4520D-540U-G9CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14549754SE4520D-540U-G9CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14549772SE4520D-540U-G9CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
313,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14549797SE4520D-540U-G9CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
314,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14549815SE4520D-540U-G9CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14549833SE4520D-540U-G9CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする