充電ディスクグラインダー125 (本体のみ)

充電ディスクグラインダー125 (本体のみ) - Panasonic(パナソニック)
切断能力(mm)
(目安・フル充電で)
鉄筋(Φ10)約120本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約160本(18V・LS電池装着時)
砥石寸法(mm)
《ディスクグラインダー100トイシ研削用》
外径/125 厚さ/6 穴径/22
《ディスクグラインダー100トイシ切断用》
外径/125 穴径/22
充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)バッテリーLSリチウムイオン適合砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)質量(kg)2.35(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)胴径(Φmm)55付属品グラインダー125トイシカバー(研削用)、グラインダー125ディスクフランジ、グラインダー125クランプナット、グラインダー125カーボンブラシ、補助ハンドル適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45、EZ9L46、EZ9L42種別本体のみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16357355EZ46A2X-H
31,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16357355EZ46A2X-H16478288EZ46A2X-HEZ46A2X-H 充電ディスクグラインダー Dual (14.4V/18V・125mm) Panasonic(パナソニック) 16478288充電ディスクグラインダー Dual (14.4V/18V・125mm)Panasonic(パナソニック)1台
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする