曜日別特売

ストレートドリル ISSD

ストレートドリル ISSD - イシハシ精工
シャンク形状ストレートシャンク
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86087023ISSD7.21箱(10本)7.27.275108高速度鋼504-3191
17,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
86087041ISSD7.31箱(10本)7.37.375108高速度鋼504-3204
18,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087066ISSD7.41箱(10本)7.47.478111高速度鋼504-3212
18,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087084ISSD7.51箱(10本)7.57.578111高速度鋼504-3221
16,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86087102ISSD7.61箱(5本)7.67.678111高速度鋼504-3239
10,550
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087127ISSD7.71箱(5本)7.77.781114高速度鋼504-3247
10,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087145ISSD7.81箱(5本)7.87.881114高速度鋼504-3255
10,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087163ISSD7.91箱(5本)7.97.981114高速度鋼504-3263
10,550
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087181ISSD8.01箱(5本)88.081114高速度鋼504-3271
9,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86087206ISSD8.11箱(5本)8.18.184117高速度鋼504-3280
11,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087224ISSD8.21箱(5本)8.28.284117高速度鋼504-3298
11,350
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087242ISSD8.31箱(5本)8.38.384117高速度鋼504-3301
11,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087267ISSD8.41箱(5本)8.48.487121高速度鋼504-3310
11,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86087285ISSD8.51箱(5本)8.58.587121高速度鋼504-3328
10,550
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86087303ISSD8.61箱(5本)8.68.687121高速度鋼504-3336
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087321ISSD8.71箱(5本)8.78.787121高速度鋼504-3344
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087346ISSD8.81箱(5本)8.88.889124高速度鋼504-3352
13,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087364ISSD8.91箱(5本)8.98.989124高速度鋼504-3361
13,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087382ISSD9.01箱(5本)99.089124高速度鋼504-3379
11,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
86087407ISSD9.11箱(5本)9.19.189124高速度鋼504-3387
14,450
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087425ISSD9.21箱(5本)9.29.292127高速度鋼504-3395
15,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087443ISSD9.31箱(5本)9.39.392127高速度鋼504-3409
14,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087461ISSD9.41箱(5本)9.49.492127高速度鋼504-3450
15,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087486ISSD9.51箱(5本)9.59.592127高速度鋼504-3468
13,450
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86087504ISSD9.61箱(5本)9.69.695130高速度鋼504-3476
16,150
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087522ISSD9.71箱(5本)9.79.795130高速度鋼504-3484
16,150
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
86087547ISSD9.81箱(5本)9.89.895130高速度鋼504-3514
16,150
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
86087565ISSD9.91箱(5本)9.99.995130高速度鋼504-3522
17,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
86085002ISSD0.31箱(10本)0.30.33.520高速度鋼(HSS)504-0337
11,100
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86085027ISSD0.41箱(10本)0.40.45.524HSS504-0345
9,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
86085045ISSD0.51箱(10本)0.50.57.527HSS504-0353
7,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
86085063ISSD0.61箱(10本)0.60.68.530HSS504-0388
7,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86085081ISSD0.71箱(10本)0.70.71032HSS504-0396
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
86085106ISSD0.81箱(10本)0.80.81134高速度鋼(HSS)504-0400
5,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
86085124ISSD0.91箱(10本)0.90.91336HSS504-0418
6,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
86085142ISSD1.01箱(10本)11.01840高速度鋼504-0426
5,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86085167ISSD1.11箱(10本)1.11.12042高速度鋼504-0434
6,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
86085185ISSD1.21箱(10本)1.21.22042高速度鋼504-0442
5,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
86085203ISSD1.31箱(10本)1.31.32245高速度鋼504-0451
6,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86085221ISSD1.41箱(10本)1.41.42348高速度鋼504-0469
6,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
86085246ISSD1.51箱(10本)1.51.52348高速度鋼504-0493
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86085264ISSD1.61箱(10本)1.61.62550高速度鋼504-0507
5,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
86085282ISSD1.71箱(10本)1.71.72550高速度鋼504-0515
6,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
86085307ISSD1.81箱(10本)1.81.82852高速度鋼504-0523
5,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
86085325ISSD1.91箱(10本)1.91.92852高速度鋼504-0531
5,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
86085343ISSD10.01箱(5本)1010.095130高速度鋼504-0540
14,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86085361ISSD10.11箱(5本)10.110.198133高速度鋼504-0558
19,850
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86085386ISSD10.21箱(5本)10.210.298133高速度鋼504-0566
18,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86085404ISSD10.31箱(5本)10.310.398133高速度鋼504-0574
18,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86085422ISSD10.41箱(5本)10.410.498133高速度鋼504-0582
19,850
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする