曜日別特売

チップ H490

チップ H490 - イスカルチップ H490 - イスカルチップ H490 - イスカルチップ H490 - イスカルチップ H490 - イスカルチップ H490 - イスカルチップ H490 - イスカルチップ H490 - イスカル
形状平行四辺形85°逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全40種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40650653H490ANCX120508PDR IC380IC3805.560.8
25,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650671H490ANCX120508PDR IC330IC3305.560.8
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650696H490ANCX120508PDR IC808IC8085.560.8
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650714H490ANCX120508PDR IC830IC8305.560.8
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650723H490 ANCX 170608PDR IC380IC3806.350.8
34,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650732H490ANCX170608PDR IC808IC8086.350.8
34,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650757H490ANCX170608PDR IC5100IC51006.350.8
34,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650766H490ANCX170608PDR IC810IC8106.350.8
34,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650775H490ANCX170608PDR IC830IC8306.350.8
34,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650784H490 ANCX 170608PDR IC330IC3306.350.8
34,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650802H490ANKX120504PNTR IC330IC3305.560.4
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650811H490ANKX120504PNTR IC830IC8305.560.4
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650827H490ANKX120508PNTR IC380IC3805.560.8
19,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650836H490ANKX120508PNTR IC328IC3285.560.8
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650845H490ANKX120508PNTR DT7150DT71505.560.8
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650854H490ANKX120508PNTR IC330IC3305.560.8
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650863H490ANKX120508PNTR IC5100IC51005.560.8
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650872H490ANKX120508PNTR IC808IC8085.560.8
21,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40650881H490ANKX120508PNTR IC810IC8105.560.8
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650897H490ANKX120508PNTR IC830IC8305.560.8
21,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40650906H490ANKX120510PNTR IC830IC8305.561
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650915H490 ANKX 120512PNTR IC830IC8305.561.2
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
40650924H490 ANKX 120516PNTR IC830IC8305.561.6
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650933H490ANKX1205R15T-FF IC830IC8305.561.5
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650942H490ANKX170604PNTR IC330IC3306.350.4
24,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650951H490ANKX170604PNTR IC830IC8306.350.4
24,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650976H490ANKX170608PNTR IC5400IC54006.350.8
24,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650985H490ANKX170608PNTR IC5100IC51006.350.8
24,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650994H490ANKX170610PNTR IC928IC9286.351
27,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40651003H490ANKX170620PNTR IC928IC9286.352
27,100
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40651012H490ANKX170624PNTR IC928IC9286.352.4
27,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40651021H490ANKX1706PNTR-RM IC830IC8306.350.8
24,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40651037H490ANKX1706R15T-FF IC5400IC54006.351.6
31,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40651046H490 ANKX 1706R15T-FF IC830IC8306.351.6
34,400
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40650662H490 ANCX 120508PDR DT7150DT71505.560.8
22,900
取扱い終了
40650687H490 ANCX 120508PDRIC51005.560.8
21,800
取扱い終了
40650705H490 ANCX 120508PDRIC8105.560.8
21,800
取扱い終了
40650741H490 ANCX 170608PDRDT71506.350.8
26,000
取扱い終了
40650793H490 ANCX 1706R15T-FF IC830IC8306.351.5
37,400
取扱い終了
40650967H490 ANKX 170608PNTR IC380IC3806.350.8
22,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする