チップ LNAT

チップ LNAT - イスカルチップ LNAT - イスカルチップ LNAT - イスカルチップ LNAT - イスカルチップ LNAT - イスカル
逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
材質
形状
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40664005LNAT1106-86N-R-W IC908IC908長方形
22,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664023LNAT 150616PN-N MM DT7150DT7150長方形90°
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664032LNAT 150625PN-N MM IC910IC910長方形90°
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664041LNAT 150632PN-N MM IC4100IC4100長方形90°
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664066LNAT150640PN-NMM IC928IC928長方形90°
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664093LNAT1506AN-W IC908IC908長方形
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40664014LNAT 150616PN-N MMIC4100長方形90°
19,200
取扱い終了
40664057LNAT 150632PN-N MMDT7150長方形90°
19,200
取扱い終了
40664075LNAT 1506635PN-N MM*IC928長方形90°
19,200
取扱い終了
40664084LNAT 1506-86N-R-W IC908IC908長方形
20,200
取扱い終了
40664102LNAT 1506PN-W IC4010IC4010長方形
20,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする