チップ LNMW

チップ LNMW - イスカルチップ LNMW - イスカル
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40664994LNMW1506PNTN IC4100IC4100長方形6ブレーカ無し
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665003LNMW1506PNTN IC910IC910長方形6ブレーカ無し
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665012LNMW 150608 ANTN IC4100IC4100長方形90°6.35なし
19,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
40665021LNMW 150608 ANTN IC910IC910長方形90°6.35なし
19,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする