チップ SNGA

チップ SNGA - イスカル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IS8形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40676772SNGA120412T IS81.2
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676781SNGA 120416T IS81.6
31,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40676763SNGA 120408T0.8
15,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする