イスカル
チップ SNGX
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
-
チップブレーカ
-
材質
IS8
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40676885
SNGX 120712T IS8
1.2
¥36,400
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
40676894
SNGX 120716T IS8
1.6
¥36,400
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください