名古屋眼鏡
スカッシースマート2 キッズ 8830
テンプル(耳掛け)部分の厚さを改良し、しなやかにソフトにやさしくフィットする花粉防止メガネの提案商品です。
形状
二眼型
機能
(レンズ)UVカット、くもり止め
付属品
シリコンカバー(お子様の目の周りの怪我防止に)
材質
テンプル:ポリカーボネート
質量(g)
22
奥行(mm)
140
レンズ色
クリア
寸法A(mm)
46
寸法D(mm)
29.5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
116
外寸(mm)
128
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11995174
8830-01
ブルー
¥
1,400
取扱い終了
11995183
8830-02
ピンク
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください