曜日別特売

スカッシースマート2 柄付き レギュラー 8824

スカッシースマート2 柄付き レギュラー 8824 - 名古屋眼鏡
(1件のレビュー)

テンプル(耳掛け部分)にお洒落な柄をプリントした花粉防止メガネです。特に女性に人気です。しっかりUVカットもします。

形状二眼型機能(レンズ)UVカット、くもり止め材質テンプル:ポリカーボネート質量(g)23奥行(mm)146レンズ色クリア寸法A(mm)53寸法D(mm)29寸法B(mm)15寸法C(mm)125外寸(mm)141材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
119951928824-01ブラック
1,500
取扱い終了
119952088824-02グレー
1,500
取扱い終了
119952178824-03レッド
1,500
取扱い終了
119952268824-04ブラウン
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11995217
2018-07-24
用途: 自動車の運転やお出かけ時
農・林・水産業

ドライアイ防止やUVカットのため購入。目が乾きにくくなって満足しています。一日使用していると、耳の上の後ろあたりが痛くなることがあり、もう少し幅が大きいものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする