曜日別特売

スカッシースマート2 PC

スカッシースマート2 PC - 名古屋眼鏡

パソコンメガネ(ブルーライトカットレンズ)機能を付けた花粉防止メガネです。
外出時も室内での仕事でもフル活用できます。

形状二眼型機能(レンズ)UVカット、くもり止め材質テンプル:ポリカーボネート質量(g)23奥行(mm)146レンズ色ブラウン寸法A(mm)53寸法D(mm)29寸法B(mm)15寸法C(mm)125外寸(mm)141材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
119952788822-51ブラック
2,000
取扱い終了
119952878822-52グレー
2,000
取扱い終了
119952968822-53レッド
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする