F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
8
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49542281
HR19.000
19
105
210
¥11,040
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
49542297
HR19.005
19.005
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542306
HR19.010
19.01
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542315
HR19.015
19.015
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542324
HR19.020
19.02
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542333
HR19.025
19.025
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542342
HR19.030
19.03
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542351
HR19.035
19.035
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542367
HR19.040
19.04
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542376
HR19.045
19.045
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542385
HR19.050
19.05
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542394
HR19.055
19.055
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542403
HR19.060
19.06
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542412
HR19.065
19.065
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542421
HR19.070
19.07
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542437
HR19.075
19.075
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542446
HR19.080
19.08
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542455
HR19.085
19.085
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542464
HR19.090
19.09
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542473
HR19.095
19.095
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542482
HR19.100
19.1
105
210
¥12,140
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
49542491
HR19.105
19.105
105
210
¥14,350
取扱い終了
49542507
HR19.110
19.11
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542516
HR19.115
19.115
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542525
HR19.120
19.12
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542534
HR19.125
19.125
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542543
HR19.130
19.13
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542552
HR19.135
19.135
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542561
HR19.140
19.14
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542577
HR19.145
19.145
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542586
HR19.150
19.15
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542595
HR19.155
19.155
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542604
HR19.160
19.16
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542613
HR19.165
19.165
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542622
HR19.170
19.17
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542631
HR19.175
19.175
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542647
HR19.180
19.18
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542656
HR19.185
19.185
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542665
HR19.190
19.19
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542674
HR19.195
19.195
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542683
HR19.200
19.2
110
220
¥12,140
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
49542692
HR19.205
19.205
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542701
HR19.210
19.21
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542717
HR19.215
19.215
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542726
HR19.220
19.22
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542735
HR19.225
19.225
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542744
HR19.230
19.23
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542753
HR19.235
19.235
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542762
HR19.240
19.24
110
220
¥14,350
取扱い終了
49542771
HR19.245
19.245
110
220
¥14,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ