F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)
27
全長L(mm)
60
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
3.700
3.701
3.702
3.703
3.704
3.705
3.706
3.707
3.708
3.709
3.710
3.711
3.712
3.713
3.714
3.715
3.716
3.717
3.718
3.719
3.720
3.721
3.722
3.723
3.724
3.725
3.726
3.727
3.728
3.729
3.730
3.731
3.732
3.733
3.734
3.735
3.736
3.737
3.738
3.739
3.740
3.741
3.742
3.743
3.744
3.745
3.746
3.747
3.748
3.749
3.750
3.751
3.752
3.753
3.754
3.755
3.756
3.757
3.758
3.759
3.760
3.761
3.762
3.763
3.764
3.765
3.766
3.767
3.768
3.769
3.770
3.771
3.772
3.773
3.774
3.775
3.776
3.777
3.778
3.779
3.780
3.781
3.782
3.783
3.784
3.785
3.786
3.787
3.788
3.789
3.790
3.791
3.792
3.793
3.794
3.795
3.796
3.797
3.798
3.799
3.800
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49855303
CM3.700
3.700
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855312
CM3.701
3.701
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855321
CM3.702
3.702
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855337
CM3.703
3.703
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855346
CM3.704
3.704
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855355
CM3.705
3.705
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855364
CM3.706
3.706
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855373
CM3.707
3.707
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855382
CM3.708
3.708
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855391
CM3.709
3.709
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855407
CM3.710
3.710
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855416
CM3.711
3.711
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855425
CM3.712
3.712
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855434
CM3.713
3.713
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855443
CM3.714
3.714
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855452
CM3.715
3.715
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855461
CM3.716
3.716
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855477
CM3.717
3.717
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855486
CM3.718
3.718
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855495
CM3.719
3.719
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855504
CM3.720
3.720
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855513
CM3.721
3.721
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855522
CM3.722
3.722
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855531
CM3.723
3.723
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855547
CM3.724
3.724
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855556
CM3.725
3.725
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855565
CM3.726
3.726
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855574
CM3.727
3.727
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855583
CM3.728
3.728
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855592
CM3.729
3.729
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855601
CM3.730
3.730
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855617
CM3.731
3.731
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855626
CM3.732
3.732
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855635
CM3.733
3.733
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855644
CM3.734
3.734
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855653
CM3.735
3.735
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855662
CM3.736
3.736
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855671
CM3.737
3.737
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855687
CM3.738
3.738
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855696
CM3.739
3.739
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855705
CM3.740
3.740
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855714
CM3.741
3.741
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855723
CM3.742
3.742
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855732
CM3.743
3.743
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855741
CM3.744
3.744
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855757
CM3.745
3.745
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855766
CM3.746
3.746
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855775
CM3.747
3.747
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855784
CM3.748
3.748
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49855793
CM3.749
3.749
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ