チップ CNMG

チップ CNMG - 京セラ
形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01813918CNMG120404 TN6012.94.760.412.7
9,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01814015CNMG120408 TN6012.94.760.812.7
9,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01908375CNMG120404 CA51012.94.760.412.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01908637CNMG120408 CA51012.94.760.812.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01909014CNMG120412 CA51012.94.761.212.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01909495CNMG190612 CA51019.36.351.219.05
25,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
01814207CNMG120404 TN602012.94.760.412.7
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01814268CNMG120408 TN602012.94.760.812.7
6,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01813604CNMG120404 PV9012.94.760.412.7
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813692CNMG120408 PV9012.94.760.812.7
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814128CNMG120412 TN6012.94.761.212.7
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01908068CNMG120404 CA401012.94.760.412.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01908086CNMG120408 CA401012.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
代引不可
01908147CNMG120412 CA401012.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909513CNMG190616 CA51019.36.351.619.05
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909626CNMG120404 CA51512.94.760.412.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01909748CNMG120408 CA51512.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01814207CNMG120404 TN602020936904CNMG120404 TN620画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
01814268CNMG120408 TN602020937193CNMG120408 TN620画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする