京セラ
チップ DNMG
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01836747
DNMG150404 TN60
0.4
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
01836844
DNMG150408 TN60
0.8
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
01836372
DNMG150404 PV90
0.4
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01836467
DNMG150408 PV90
0.8
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837115
DNMG150404 TN6020
0.4
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01837167
DNMG150408 TN6020
0.8
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください