京セラ
チップ SNMG
形状
正方形90°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01866138
SNMG090308 TN60
9.525
3.18
0.8
9.525
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
01866192
SNMG120408 TN60
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
01866314
SNMG120416 TN60
12.7
4.76
1.6
12.7
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
01866357
SNMG120404 TN6020
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01866375
SNMG120408 TN6020
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01866025
SNMG120404 PV90
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01866043
SNMG120408 PV90
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01866095
SNMG120412 PV90
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01866122
SNMG090304 TN60
9.525
3.18
0.4
9.525
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01866147
SNMG120404 TN60
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01866278
SNMG120412 TN60
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01866332
SNMG120420 TN60
12.7
4.76
2
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください