曜日別特売
形状正三角形60°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
194件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01875965TNMG160412CQ CA53016.51.29.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01875983TNMG160412HQ CA53016.51.29.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01875992TNMG160412PG CA53016.51.29.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01876008TNMG160412PH CA53016.51.29.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01876017TNMG160412PP CA53016.51.29.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01876035TNMG160412PS CA53016.51.29.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01876044TNMG160412PT CA53016.51.29.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01876053TNMG220404PS CA530220.412.7
13,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01876062TNMG220408 CA530220.812.7
13,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01876078TNMG220408CQ CA530220.812.7
13,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01876087TNMG220408PH CA530220.812.7
13,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01876096TNMG220408PS CA530220.812.7
13,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01876105TNMG220412 CA530221.212.7
13,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01876123TNMG220412PH CA530221.212.7
13,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01876132TNMG220412PS CA530221.212.7
13,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01877593TNMG160404HQ CA651516.50.49.525
8,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01877618TNMG160404MQ CA651516.50.49.525
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01877636TNMG160404MU CA651516.50.49.525
8,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01877706TNMG160408L-ST CA651516.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01877715TNMG160408MQ CA651516.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
01877724TNMG160408MS CA651516.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01877733TNMG160408MU CA651516.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01877742TNMG160408PS CA651516.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01877767TNMG160412MS CA651516.51.29.525
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01877828TNMG160404L-ST CA652516.50.49.525
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01877837TNMG160404MQ CA652516.50.49.525
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01877855TNMG160404MU CA652516.50.49.525
8,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01877864TNMG160404PS CA652516.50.49.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01877882TNMG160408 CA652516.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
01877934TNMG160408MQ CA652516.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01877943TNMG160408MS CA652516.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01877952TNMG160408MU CA652516.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01876114TNMG220412CQ CA530221.212.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01876148TNMG220416PH CA530221.612.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01876157TNMG220416PS CA530221.612.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01876254TNMG160408C CA550516.50.89.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01876446TNMG110404HQ CA5515110.46.35
5,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01876805TNMG160412PT CA551516.51.29.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01876945TNMG160402GP CA552516.50.29.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01876963TNMG160404 CA552516.50.49.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01876972TNMG160404CQ CA552516.50.49.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01876988TNMG160404GP CA552516.50.49.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01877033TNMG160404PS CA552516.50.49.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01877042TNMG160404R-ST CA552516.50.49.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01877058TNMG160404XP CA552516.50.49.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01877067TNMG160404XQ CA552516.50.49.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01877076TNMG160408 CA552516.50.89.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01877085TNMG160408CQ CA552516.50.89.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01877094TNMG160408GP CA552516.50.89.525
8,300
取扱い終了
代替品有
01877103TNMG160408GS CA552516.50.89.525
8,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01876114TNMG220412CQ CA53010767672TNMG220412CQ CA525TNMG220412CQ CA530 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10767672京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1個(10個)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01876148TNMG220416PH CA53010766026TNMG220416PH CA525TNMG220416PH CA530 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10766026旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01876157TNMG220416PS CA53010766035TNMG220416PS CA525TNMG220416PS CA530 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10766035旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01876254TNMG160408C CA550569519397TNMG160408C CA310TNMG160408C CA5505 旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT 京セラ 69519397旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT京セラ1セット(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01876446TNMG110404HQ CA551510762395TNMG110404HQ CA515TNMG110404HQ   CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762395京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
4,898
税込5,388
材質に違いがあります
01876805TNMG160412PT CA551510762666TNMG160412PT CA515TNMG160412PT   CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762666京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
01876945TNMG160402GP CA552561392645TNMG160402GP CA125PTNMG160402GP CA5525 旋削用チップ TNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392645旋削用チップ TNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01876963TNMG160404 CA552561392828TNMG160404 CA125PTNMG160404 CA5525 旋削用チップ TNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392828旋削用チップ TNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01876972TNMG160404CQ CA552561392740TNMG160404CQ CA125PTNMG160404CQ CA5525 旋削用チップ TNMG-CQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392740旋削用チップ TNMG-CQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01876988TNMG160404GP CA552561392654TNMG160404GP CA125PTNMG160404GP CA5525 旋削用チップ TNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392654旋削用チップ TNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01877033TNMG160404PS CA552561392767TNMG160404PMG CA125PTNMG160404PS CA5525 旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392767旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01877042TNMG160404R-ST CA552561392925TNMG160404R-ST CA125PTNMG160404R-ST CA5525 旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392925旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01877058TNMG160404XP CA552561392880TNMG160404XP CA125PTNMG160404XP CA5525 旋削用チップ TNMG-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392880旋削用チップ TNMG-XP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01877067TNMG160404XQ CA552561392898TNMG160404XQ CA125PTNMG160404XQ CA5525 旋削用チップ TNMG-XQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392898旋削用チップ TNMG-XQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01877076TNMG160408 CA552561392837TNMG160408 CA125PTNMG160408 CA5525 旋削用チップ TNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392837旋削用チップ TNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01877085TNMG160408CQ CA552561392749TNMG160408CQ CA125PTNMG160408CQ CA5525 旋削用チップ TNMG-CQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392749旋削用チップ TNMG-CQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01877094TNMG160408GP CA552561392670TNMG160408GP CA125PTNMG160408GP CA5525 旋削用チップ TNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392670旋削用チップ TNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01877103TNMG160408GS CA552561392776TNMG160408PMG CA125PTNMG160408GS CA5525 旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392776旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする