曜日別特売

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様 - ダイヘン
セット内容電源:DT-300P、トーチ:AWD-18(8M)、母材側ケーブル:BKPDT-3803、ガスホース:BKGFF-0603、ガス流量調整器:FR-1A水道水キッド:BBDW-3001内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11651097デジタルアルゴDT300PⅡ トーチAWD-18-8M
821,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする