京セラ
チップ DNGA
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40529246
DNGA150408S00545MEP KBN05M
4.76
0.8
¥
7,580
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40529544
DNGA150412S01225ME KBN05M
4.76
1.2
¥
7,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
40529553
DNGA150412S01225ME KBN25M
4.76
1.2
¥
7,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
10185752
DNGA150604S01730MET
6.35
0.4
¥
7,000
取扱い終了
10185761
DNGA150608S01730MET
6.35
0.8
¥
7,000
取扱い終了
10185777
DNGA150612S01730MET
6.35
1.2
¥
7,000
取扱い終了
10185786
DNGA150401S01225SE
4.76
-
¥
4,200
取扱い終了
10185795
DNGA150402S01225SE
4.76
0.2
¥
4,200
取扱い終了
10185804
DNGA150404S01225SE
4.76
0.4
¥
4,200
取扱い終了
10185813
DNGA150408S01225SE
4.76
0.8
¥
4,200
取扱い終了
10185822
DNGA150412S01225SE
4.76
1.2
¥
4,200
取扱い終了
10185831
DNGA150604S01225SE
6.35
0.4
¥
4,600
取扱い終了
10185847
DNGA150608S01225SE
6.35
0.8
¥
4,600
取扱い終了
10185856
DNGA150612S01225SE
6.35
1.2
¥
4,600
取扱い終了
10185865
DNGA150404S01730SET
4.76
0.4
¥
4,200
取扱い終了
10185874
DNGA150408S01730SET
4.76
0.8
¥
4,200
取扱い終了
10185883
DNGA150412S01730SET
4.76
1.2
¥
4,200
取扱い終了
10185892
DNGA150404S01225
4.76
0.4
¥
15,200
取扱い終了
10185901
DNGA150408S01225
4.76
0.8
¥
15,200
取扱い終了
10185917
DNGA150401S01225ME
4.76
-
¥
6,500
取扱い終了
10185926
DNGA150402S01225ME
4.76
0.2
¥
6,500
取扱い終了
10185935
DNGA150404S01225ME
4.76
0.4
¥
6,500
取扱い終了
10185944
DNGA150408S01225ME
4.76
0.8
¥
6,500
取扱い終了
10185953
DNGA150412S01225ME
4.76
1.2
¥
6,500
取扱い終了
10185962
DNGA150604S01225ME
6.35
0.4
¥
7,000
取扱い終了
10185971
DNGA150608S01225ME
6.35
0.8
¥
7,000
取扱い終了
10185987
DNGA150612S01225ME
6.35
1.2
¥
7,000
取扱い終了
10185996
DNGA150404S01730MET
4.76
0.4
¥
6,500
取扱い終了
10186005
DNGA150408S01730MET
4.76
0.8
¥
6,500
取扱い終了
10186014
DNGA150412S01730MET
4.76
1.2
¥
6,500
取扱い終了
10186023
DNGA150604S01730MET
6.35
0.4
¥
7,000
取扱い終了
10186032
DNGA150608S01730MET
6.35
0.8
¥
7,000
取扱い終了
10186041
DNGA150612S01730MET
6.35
1.2
¥
7,000
取扱い終了
10186057
DNGA150401S01225SE
4.76
-
¥
4,200
取扱い終了
10186066
DNGA150402S01225SE
4.76
0.2
¥
4,200
取扱い終了
10186075
DNGA150404S01225SE
4.76
0.4
¥
4,200
取扱い終了
10186084
DNGA150408S01225SE
4.76
0.8
¥
4,200
取扱い終了
10186093
DNGA150412S01225SE
4.76
1.2
¥
4,200
取扱い終了
10186102
DNGA150604S01225SE
6.35
0.4
¥
4,600
取扱い終了
10186111
DNGA150608S01225SE
6.35
0.8
¥
4,600
取扱い終了
10186127
DNGA150612S01225SE
6.35
1.2
¥
4,600
取扱い終了
10186136
DNGA150404S01730SET
4.76
0.4
¥
4,200
取扱い終了
10186145
DNGA150408S01730SET
4.76
0.8
¥
4,200
取扱い終了
10186154
DNGA150412S01730SET
4.76
1.2
¥
4,200
取扱い終了
10186163
DNGA150404S01225
4.76
0.4
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10186172
DNGA150408S01225 KBN510
4.76
0.8
¥
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10186181
DNGA150402S01225ME
4.76
0.2
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10186197
DNGA150404S01225ME
4.76
0.4
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10186206
DNGA150408S01225ME
4.76
0.8
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10186215
DNGA150604S01225ME KBN510
6.35
0.4
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ