風量は三段階に調節ができ、左右首振り・上下首折れ機能がついています。
復帰式加熱保護装置(サーマルプロテクター)付き。モーターを使用していますので安全です。
高さが124~139cmに調節可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×700×1240~1390質量(kg)7.5色グレー電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz強160/187 中144/147 弱128/119風速(m/min)(50Hz/60Hz)強285/356 中256/279 弱227/226消費電力(W)(50/60Hz)強111/124 中67/87 弱56/69ファン径(cm)45(4枚羽)コード長さ(m)約2.4電線仕様-太さ(mm)VCTF アースクリップ付 0.75騒音値(dB)63/66消費電流(A)(50/60Hz)強1.12/1.24 中0.67/0.85 弱0.54/0.68機能左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付内容量1台