寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×700×1240〜1390
質量(kg)7.5
色グレー
電源(V)100
風量(m3/min)50Hz/60Hz強160/187 中144/147 弱128/119
風速(m/min)(50Hz/60Hz)強285/356 中256/279 弱227/226
消費電力(W)(50/60Hz)強111/124 中67/87 弱56/69
ファン径(cm)45(4枚羽)
コード長さ(m)約2.4
電線仕様-太さ(mm)VCTF アースクリップ付 0.75
騒音値(dB)63/66
消費電流(A)(50/60Hz)強1.12/1.24 中0.67/0.85 弱0.54/0.68
機能左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付