ドリル 超硬S DSC

ドリル 超硬S DSC - タンガロイドリル 超硬S DSC - タンガロイドリル 超硬S DSC - タンガロイドリル 超硬S DSC - タンガロイドリル 超硬S DSC - タンガロイドリル 超硬S DSC - タンガロイドリル 超硬S DSC - タンガロイ
内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02519186DSC117FS 超硬11.77212212超硬
75,220
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
02519195DSC118FL11 超硬11.816823212超硬
121,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
02519204DSC118FL15 超硬11.821627912超硬
145,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
02519213DSC118FS 超硬11.87212212超硬
75,220
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
02519222DSC119FL11 超硬11.916823212超硬
121,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
02519238DSC119FL15 超硬11.921627912超硬
145,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
02519247DSC119FS 超硬11.97212212超硬
75,220
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
02519256DSC1200FQM 超硬129614612超硬
72,300
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
02519265DSC1200FQS 超硬127212212超硬
65,670
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
02519274DSC120FL11 超硬1216823212超硬
121,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
02519283DSC120FL15 超硬1221627912超硬
145,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
02519292DSC120FS 超硬127212212超硬
75,220
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
02519308DSC1210FQM 超硬12.110015013超硬
73,350
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
02519317DSC1210FQS 超硬12.17512513超硬
68,450
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
02519326DSC1250FQM 超硬12.510015013超硬
73,350
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
02519335DSC1250FQS 超硬12.57512513超硬
68,450
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
02519344DSC125FL11 超硬12.517524013超硬
146,270
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02519353DSC125FS 超硬12.57512513超硬
89,070
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
02519362DSC1296FQM 超硬12.9610415613超硬
83,200
70,980
78,078(税込)
10日以内出荷
02519378DSC1296FQS 超硬12.967813013超硬
74,220
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
02519387DSC1300FQM 超硬1310415613超硬
83,200
70,980
78,078(税込)
10日以内出荷
02519396DSC1300FQS 超硬137813013超硬
74,220
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
02519405DSC130FL11 超硬1318224713超硬
149,890
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02519414DSC130FS 超硬137813013超硬
91,650
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
02519423DSC1350FQM 超硬13.510816014超硬
88,120
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
02519432DSC1350FQS 超硬13.58113314超硬
76,570
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
02519448DSC135FL11 超硬13.518925514超硬
167,090
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
02519457DSC135FS 超硬13.58113314超硬
101,650
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
02519466DSC1400FQM 超硬1411216614超硬
91,540
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
02519475DSC1400FQS 超硬148413814超硬
80,000
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
02519484DSC140FL11 超硬1419526114超硬
171,190
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02519493DSC140FS 超硬148413814超硬
103,940
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
02519502DSC1410FQM 超硬14.111617015超硬
97,750
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
02519518DSC1410FQS 超硬14.18714115超硬
84,490
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
02519527DSC1450FQM 超硬14.511617015超硬
97,750
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
02519536DSC1450FQS 超硬14.58714115超硬
84,490
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
02519545DSC145FL11 超硬14.520126815超硬
189,400
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
02519554DSC145FS 超硬14.58714115超硬
114,740
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
02519563DSC1496FQM 超硬14.9612017615超硬
103,100
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
02519572DSC1496FQS 超硬14.969014615超硬
88,120
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
02519588DSC1500FQM 超硬1512017615超硬
103,100
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
02519597DSC1500FQS 超硬159014615超硬
88,120
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
02519606DSC150FL11 超硬1520627315超硬
192,470
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
02519615DSC150FS 超硬159014615超硬
117,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
02519624DSC1550FQM 超硬15.512418016超硬
105,220
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
02519633DSC1550FQS 超硬15.59314916超硬
91,100
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
02519642DSC155FL11 超硬15.521127816超硬
210,720
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
02519658DSC155FS 超硬15.59314916超硬
129,100
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
02519667DSC1600FQM 超硬1612818616超硬
110,350
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
02519676DSC1600FQS 超硬169615416超硬
92,400
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする