タンガロイ
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径・溝長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
13
溝長(mm)
78
注文コード
02519396
品番
DSC1300FQS 超硬
参考基準価格(税別)
¥81,620
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13
溝長(mm)
78
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
13
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応