鋼用ギガジェットドリル

鋼用ギガジェットドリル - タンガロイ
材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全62種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58048514DSX1220F03 AH18012.26512813
24,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048541DSX1230F05 AH18012.310416713
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048566DSX1240F05 AH18012.410416713
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048584DSX1250F05 AH18012.510416713
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048593DSX1250F08 AH18012.514320613
40,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048602DSX1260F03 AH18012.66512813
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048611DSX1260F05 AH18012.610416713
28,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048715DSX1310F03 AH18013.17013414
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048724DSX1310F05 AH18013.111217614
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048742DSX1320F05 AH18013.211217614
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048751DSX1330F03 AH18013.37013414
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048776DSX1340F03 AH18013.47013414
26,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048785DSX1340F05 AH18013.411217614
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048864DSX1380F03 AH18013.87013414
27,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048882DSX1390F03 AH18013.97013414
27,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048891DSX1390F05 AH18013.911217614
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048961DSX1420F05 AH18014.212018515
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048986DSX1430F05 AH18014.312018515
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048995DSX1440F03 AH18014.47514015
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049065DSX1470F03 AH18014.77514015
28,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049092DSX1480F05 AH18014.812018515
32,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049126DSX1500F03 AH18015.07514015
28,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049153DSX1510F03 AH18015.18014616
29,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049171DSX1520F03 AH18015.28014616
29,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049205DSX1530F05 AH18015.312819416
33,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049214DSX1540F03 AH18015.48014616
29,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049223DSX1540F05 AH18015.412819416
33,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049257DSX1550F08 AH18015.517624216
58,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049293DSX1570F05 AH18015.712819416
34,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049311DSX1580F05 AH18015.812819416
34,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049327DSX1590F03 AH18015.98014616
30,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049336DSX1590F05 AH18015.912819416
34,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049381DSX1650F05 AH18016.513620317
42,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049451DSX1850F03 AH18018.59516419
47,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049467DSX1850F05 AH18018.515222119
58,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049485DSX1900F05 AH18019.015222119
60,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048557DSX1240F03 AH18012.46512813
24,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048627DSX1270F03 AH18012.76512813
25,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048636DSX1270F05 AH18012.710416713
28,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048645DSX1280F03 AH18012.86512813
25,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048654DSX1280F05 AH18012.810416713
28,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048672DSX1290F05 AH18012.910416713
28,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048733DSX1320F03 AH18013.27013414
26,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048767DSX1330F05 AH18013.311217614
29,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048812DSX1350F08 AH18013.515421814
45,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048821DSX1360F03 AH18013.67013414
27,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58049004DSX1440F05 AH18014.412018515
31,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58049031DSX1450F08 AH18014.516523015
52,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58049056DSX1460F05 AH18014.612018515
32,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58049074DSX1470F05 AH18014.712018515
32,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする