曜日別特売

ドリル HS S柄 COLSD

ドリル HS S柄 COLSD - NACHI(不二越)
シャンク形状ストレートシャンク材質HSS-CO表面処理ノンコート内容量1本
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338613COLSD6.0X20066150200
5,290
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338622COLSD6.0X25066175250
6,470
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
02338638COLSD6.0X30066200300
7,920
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338647COLSD6.0X40066300400
17,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338656COLSD6.0X50066350500
23,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338665COLSD6.1X1506.16.1100150
6,020
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338674COLSD6.1X2006.16.1150200
6,220
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338683COLSD6.2X1506.26.2100150
6,020
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338692COLSD6.2X2006.26.2150200
6,220
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338708COLSD6.3X1506.36.3100150
6,020
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
02338717COLSD6.3X2006.36.3150200
6,220
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338726COLSD6.4X1506.46.4100150
6,020
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338735COLSD6.4X2006.46.4150200
6,220
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338744COLSD6.5X1506.56.5100150
5,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338753COLSD6.5X2006.56.5150200
5,670
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338762COLSD6.5X2506.56.5175250
6,890
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338778COLSD6.5X3006.56.5200300
8,550
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338787COLSD6.5X4006.56.5300400
18,640
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338796COLSD6.6X1506.66.6100150
6,550
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338805COLSD6.6X2006.66.6150200
6,870
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338814COLSD6.7X1506.76.7100150
6,550
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338823COLSD6.7X2006.76.7150200
6,870
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338832COLSD6.8X1506.86.8100150
6,550
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338848COLSD6.8X2006.86.8150200
6,870
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338857COLSD6.9X1506.96.9100150
6,550
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338866COLSD6.9X2006.96.9150200
6,870
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338875COLSD7.0X15077100150
5,940
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338884COLSD7.0X20077150200
6,340
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338893COLSD7.0X25077175250
7,370
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338902COLSD7.0X30077200300
8,850
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338918COLSD7.0X40077300400
18,790
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338927COLSD7.1X1507.17.1100150
7,850
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338936COLSD7.1X2007.17.1150200
8,240
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338945COLSD7.2X1507.27.2100150
7,850
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338954COLSD7.2X2007.27.2150200
8,240
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338963COLSD7.3X1507.37.3100150
7,850
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338972COLSD7.3X2007.37.3150200
8,240
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338988COLSD7.4X1507.47.4100150
7,850
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02338997COLSD7.4X2007.47.4150200
8,240
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02339006COLSD7.5X1507.57.5100150
6,250
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
02339015COLSD7.5X2007.57.5150200
6,900
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02339024COLSD7.5X2507.57.5175250
7,990
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
02339033COLSD7.5X3007.57.5200300
9,290
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
02339042COLSD7.5X4007.57.5300400
19,920
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02339058COLSD7.6X1507.67.6100150
8,620
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02339067COLSD7.6X2007.67.6150200
8,990
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02339076COLSD7.7X1507.77.7100150
8,620
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02339085COLSD7.7X2007.77.7150200
8,990
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02339094COLSD7.8X1507.87.8100150
8,620
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02339103COLSD7.8X2007.87.8150200
8,990
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする