ドリル HS S柄 MCD

ドリル HS S柄 MCD - NACHI(不二越)
材質HSS-CO表面処理ノンコート内容量1本
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02348343MCD3.83.829716
3,950
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348352MCD3.93.929716
3,950
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348368MCD30.03011819125
43,840
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348377MCD30.530.512219525
45,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348386MCD31.03112219525
47,440
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348395MCD31.531.512519825
49,120
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348404MCD32.03212520232
50,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348413MCD32.532.512520232
52,470
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348422MCD33.03312520232
54,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348438MCD33.533.513020732
56,090
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348447MCD34.03413020732
57,770
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348456MCD34.534.513020732
59,450
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348465MCD35.03513020732
61,390
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348474MCD35.535.513421132
63,050
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348483MCD36.03613421132
64,740
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348492MCD36.536.513421132
66,370
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348508MCD37.03713421132
68,340
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348517MCD37.537.513821532
70,570
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
02348526MCD38.03813821532
72,840
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348535MCD38.538.513821532
74,770
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348544MCD39.03913821532
77,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348553MCD39.539.513821532
79,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348562MCD4.0X65429653
3,570
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348578MCD4.0X71429716
3,950
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348587MCD4.14.129716
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348596MCD4.24.229716
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348605MCD4.34.332746
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348614MCD4.44.432746
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348623MCD4.54.532746
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348632MCD4.64.632746
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348648MCD4.74.735776
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348657MCD4.84.835776
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348666MCD4.94.935776
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348675MCD40.04013821532
81,740
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348684MCD41.04114221932
86,170
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348693MCD42.04214222942
91,490
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
02348702MCD43.04314623342
99,050
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348718MCD44.04414623342
103,200
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348727MCD45.04514623342
110,770
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348736MCD46.04615023742
118,290
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348745MCD47.04715023742
125,250
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348754MCD48.04815424142
134,740
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348763MCD49.04915424142
143,390
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348772MCD5.0535776
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348788MCD5.15.135776
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348797MCD5.25.235776
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348806MCD5.35.335776
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348815MCD5.45.438806
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348824MCD5.55.538806
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02348833MCD5.65.638806
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする