曜日別特売

ロングテーパーシャンクドリル LTD2

ロングテーパーシャンクドリル LTD2 - NACHI(不二越)
材質HSS内容量1本
全103種類を絞り込む
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
103種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
テーパーNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02358843LTD20.0X500X350203505002
72,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02358852LTD20.0X600X400204006002
89,550
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02358868LTD20.0X700X500205007002
168,900
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02358877LTD20.0X800X600206008002
231,440
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02358886LTD20.1X400X25020.12504002
78,670
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02358895LTD20.1X500X35020.13505002
107,100
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02358904LTD20.2X400X25020.22504002
78,670
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
02358913LTD20.2X500X35020.23505002
107,100
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02358922LTD20.3X400X25020.32504002
78,670
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02358938LTD20.3X500X35020.33505002
107,100
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02358947LTD20.4X400X25020.42504002
78,670
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02358956LTD20.4X500X35020.43505002
107,100
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359008LTD20.5X500X35020.53505002
75,090
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359017LTD20.5X600X40020.54006002
108,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359026LTD20.5X700X50020.55007002
172,240
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359035LTD20.5X800X60020.56008002
234,340
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359044LTD20.6X400X25020.62504002
79,620
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359053LTD20.6X500X35020.63505002
108,570
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359062LTD20.7X400X25020.72504002
79,620
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359078LTD20.7X500X35020.73505002
108,570
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359087LTD20.8X400X25020.82504002
79,620
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359096LTD20.8X500X35020.83505002
108,570
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359105LTD20.9X400X25020.92504002
79,620
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359114LTD20.9X500X35020.93505002
108,570
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359166LTD21.0X500X350213505002
75,790
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359175LTD21.0X600X400214006002
93,490
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359184LTD21.0X700X500215007002
175,540
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359193LTD21.0X800X600216008002
238,070
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359202LTD21.1X400X25021.12504002
83,200
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359218LTD21.2X400X25021.22504002
83,200
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359227LTD21.3X400X25021.32504002
83,200
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359236LTD21.4X400X25021.42504002
83,200
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359288LTD21.5X500X35021.53505002
78,920
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359297LTD21.5X600X40021.54006002
113,870
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359306LTD21.5X700X50021.55007002
179,670
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359315LTD21.5X800X60021.56008002
241,770
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359324LTD21.6X400X25021.62504002
84,420
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359333LTD21.7X400X25021.72504002
84,420
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359342LTD21.8X400X25021.82504002
84,420
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359358LTD21.9X400X25021.92504002
84,420
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359403LTD22.0X500X350223505002
79,870
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359412LTD22.0X600X400224006002
97,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359428LTD22.0X700X500225007002
183,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359437LTD22.0X800X600226008002
245,540
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359446LTD22.1X400X25022.12504002
87,040
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359455LTD22.2X400X25022.22504002
87,040
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359464LTD22.3X400X25022.32504002
87,040
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359473LTD22.4X400X25022.42504002
87,040
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02359525LTD22.5X500X35022.53505002
83,200
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
02359534LTD22.5X600X40022.54006002
118,400
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする