曜日別特売

ドリル コートHS T柄 GTD

ドリル コートHS T柄 GTD - NACHI(不二越)
材質HSSコーティングTiNコーティング内容量1本
全102種類を絞り込む
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
102種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
テーパーNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02419908GTD20.920.9140238MT2
57,190
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419926GTD21.121.1144242MT2
58,050
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419935GTD21.221.2144242MT2
58,050
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419944GTD21.321.3144242MT2
58,050
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419953GTD21.421.4144242MT2
58,050
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419978GTD21.621.6144242MT2
58,050
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419987GTD21.721.7144242MT2
58,050
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419996GTD21.821.8144242MT2
58,050
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420005GTD21.921.9144242MT2
58,050
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420023GTD22.122.1144242MT2
61,540
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420032GTD22.222.2144242MT2
61,540
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420048GTD22.322.3144242MT2
61,540
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420057GTD22.422.4144242MT2
61,540
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420075GTD22.622.6149247MT2
61,540
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420084GTD22.722.7149247MT2
61,540
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420093GTD22.822.8149247MT2
61,540
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420102GTD22.922.9149247MT2
61,540
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420127GTD23.123.1149270MT3
66,520
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420136GTD23.223.2149270MT3
66,520
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420145GTD23.323.3149270MT3
66,520
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420154GTD23.423.4149270MT3
66,520
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420172GTD23.623.6149270MT3
66,520
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420188GTD23.723.7154274MT3
66,520
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420197GTD23.823.8154274MT3
66,520
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420206GTD23.923.9154274MT3
66,520
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420224GTD24.124.1154274MT3
69,370
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420233GTD24.224.2154274MT3
69,370
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420242GTD24.324.3154274MT3
69,370
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420258GTD24.424.4154274MT3
69,370
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420276GTD24.624.6154274MT3
69,370
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420285GTD24.724.7154274MT3
69,370
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420294GTD24.824.8154274MT3
69,370
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420303GTD24.924.9154274MT3
69,370
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420328GTD25.125.1158280MT3
76,950
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420337GTD25.225.2158280MT3
76,950
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420346GTD25.325.3158280MT3
76,950
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420355GTD25.425.4158280MT3
76,950
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420373GTD25.625.6158280MT3
78,050
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420382GTD25.725.7158280MT3
78,050
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420398GTD25.825.8158280MT3
78,050
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420407GTD25.925.9158280MT3
78,050
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420425GTD26.126.1158280MT3
81,740
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420434GTD26.226.2158280MT3
81,740
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420443GTD26.326.3158280MT3
81,740
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420452GTD26.426.4158280MT3
81,740
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420477GTD26.626.6163284MT3
84,140
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420486GTD26.726.7163284MT3
84,140
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420495GTD26.826.8163284MT3
84,140
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420504GTD26.926.9163284MT3
84,140
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02420635GTD7.17.167148MT1
19,270
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする