NACHI(不二越)
ストレートロングドリル
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
209
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05847607
LSD6.9X350
6.9
185
350
6.9
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
05847616
LSD6.9X400
6.9
200
400
6.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
05847625
LSD6.9X450
6.9
225
450
6.9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
05847634
LSD6.9X500
6.9
250
500
6.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05847643
LSD6.9X600
6.9
300
600
6.9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
05847652
LSD6.9X700
6.9
350
700
6.9
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
05847668
LSD6.9X800
6.9
400
800
6.9
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
05847677
LSD6.95X150
6.95
110
150
6.95
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
05847686
LSD6.95X250
6.95
150
250
6.95
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
05847695
LSD7.0X150
7
110
150
7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
05847704
LSD7.0X350
7
185
350
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05847713
LSD7.0X450
7
225
450
7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
05847722
LSD7.0X700
7
350
700
7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
05847738
LSD7.0X800
7
400
800
7
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
05847747
LSD7.05X150
7.05
110
150
7.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
05847756
LSD7.05X250
7.05
150
250
7.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
05847765
LSD7.1X150
7.1
110
150
7.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
05847774
LSD7.1X350
7.1
185
350
7.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05847783
LSD7.1X400
7.1
200
400
7.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
05847792
LSD7.1X450
7.1
225
450
7.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
05847808
LSD7.1X500
7.1
250
500
7.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05847817
LSD7.1X600
7.1
300
600
7.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
05847826
LSD7.1X700
7.1
350
700
7.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
05847835
LSD7.1X800
7.1
400
800
7.1
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
05847844
LSD7.15X150
7.15
110
150
7.15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
05847853
LSD7.15X250
7.15
150
250
7.15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
05847862
LSD7.2X150
7.2
110
150
7.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
05847878
LSD7.2X350
7.2
185
350
7.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05847887
LSD7.2X400
7.2
200
400
7.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
05847896
LSD7.2X450
7.2
225
450
7.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
05847905
LSD7.2X500
7.2
250
500
7.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05847914
LSD7.2X600
7.2
300
600
7.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
05847923
LSD7.2X700
7.2
350
700
7.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
05847932
LSD7.2X800
7.2
400
800
7.2
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
05847948
LSD7.25X150
7.25
110
150
7.25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
05847957
LSD7.25X250
7.25
150
250
7.25
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
05847966
LSD7.3X150
7.3
110
150
7.3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
05847975
LSD7.3X350
7.3
185
350
7.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05847984
LSD7.3X400
7.3
200
400
7.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
05847993
LSD7.3X450
7.3
225
450
7.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
05848002
LSD7.3X500
7.3
250
500
7.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05848018
LSD7.3X600
7.3
300
600
7.3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
05848027
LSD7.3X700
7.3
350
700
7.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
05848036
LSD7.3X800
7.3
400
800
7.3
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
05848045
LSD7.35X150
7.35
110
150
7.35
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
05848054
LSD7.35X250
7.35
150
250
7.35
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
05848063
LSD7.4X150
7.4
110
150
7.4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
05848072
LSD7.4X350
7.4
185
350
7.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05848088
LSD7.4X400
7.4
200
400
7.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
05848097
LSD7.4X450
7.4
225
450
7.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ