曜日別特売

ストレートロングドリル

ストレートロングドリル - NACHI(不二越)
シャンク形状ストレートシャンク材質ハイス表面処理ノンコート内容量1本
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05849698LSD9.1X6009.19.1400600
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
05849707LSD9.1X7009.19.1400700
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
05849716LSD9.1X8009.19.1450800
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
05849725LSD9.15X2009.159.15125200
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
05849734LSD9.15X3009.159.15150300
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
05849743LSD9.2X1509.29.2110150
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
05849752LSD9.2X3509.29.2185350
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
05849768LSD9.2X4009.29.2200400
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
05849777LSD9.2X4509.29.2250450
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
05849786LSD9.2X5009.29.2300500
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
05849795LSD9.2X6009.29.2400600
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
05849804LSD9.2X7009.29.2400700
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
05849813LSD9.2X8009.29.2450800
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
05849822LSD9.25X2009.259.25125200
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
05849838LSD9.25X3009.259.25150300
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
05849847LSD9.3X1509.39.3110150
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
05849856LSD9.3X3509.39.3185350
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
05849865LSD9.3X4009.39.3200400
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
05849874LSD9.3X4509.39.3250450
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
05849883LSD9.3X5009.39.3300500
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
05849892LSD9.3X6009.39.3400600
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
05849908LSD9.3X7009.39.3400700
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
05849917LSD9.3X8009.39.3450800
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
05849926LSD9.35X2009.359.35125200
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
05849935LSD9.35X3009.359.35150300
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
05849944LSD9.4X1509.49.4110150
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
05849953LSD9.4X3509.49.4185350
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
05849962LSD9.4X4009.49.4200400
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
05849978LSD9.4X4509.49.4250450
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
05849987LSD9.4X5009.49.4300500
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
05849996LSD9.4X6009.49.4400600
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
05850005LSD9.4X7009.49.4400700
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
05850014LSD9.4X8009.49.4450800
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
05850023LSD9.45X2009.459.45125200
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
05850032LSD9.45X3009.459.45150300
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
05850048LSD9.5X1509.59.5110150
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
05850057LSD9.5X3509.59.5185350
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
05850066LSD9.5X4509.59.5250450
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
05850075LSD9.5X7009.59.5400700
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
05850084LSD9.5X8009.59.5450800
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
05850093LSD9.55X2009.559.55125200
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
05850102LSD9.55X3009.559.55150300
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
05850118LSD9.6X1509.69.6110150
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
05850127LSD9.6X3509.69.6185350
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
05850136LSD9.6X4009.69.6200400
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
05850145LSD9.6X5009.69.6300500
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
05850154LSD9.6X6009.69.6400600
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
05850163LSD9.6X7009.69.6400700
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
05850172LSD9.6X8009.69.6450800
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
05850188LSD9.6X10009.69.65501000
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする