エンドミル HS 2刃 2SF

エンドミル HS 2刃 2SF - FKD(フクダ精工)
刃数2材質SKH56内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007761862SF27275512525
24,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007762832SF28285512525
24,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007763872SF29295512525
30,010
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007764842SF3310486
3,900
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
007766152SF30305512525
30,010
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007767122SF31316013032
35,430
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
007768162SF32326013032
35,430
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
007769132SF33336014032
40,950
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
007770172SF34346014032
40,950
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
007771142SF35356014032
42,690
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
007772182SF36366014032
46,480
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
007773152SF37376514532
51,250
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007774122SF38386514532
51,250
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007775162SF39396514532
59,260
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
007776132SF4412506
3,900
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
007777172SF40.5X3240.56515032
79,850
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007777262SF40.5X4240.56516042
79,850
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007777352SF40X32406514532
59,260
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
007777442SF40X42406516042
61,970
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007777532SF41.5X3241.56515032
79,850
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007777622SF41.5X4241.56516042
79,850
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007777782SF41X32416515032
66,630
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
007777872SF41X42416516042
69,340
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007777962SF42.5X3242.57015532
92,850
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007778052SF42.5X4242.57016542
92,850
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007778142SF42X32426515032
66,630
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
007778232SF42X42426516042
69,340
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007778322SF43.5X3243.57015532
92,850
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007778482SF43.5X4243.57016542
92,850
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007778572SF43X32437015532
77,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007778662SF43X42437016542
81,150
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
007778752SF44.5X3244.57015532
100,210
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
007778842SF44.5X4244.57016542
100,210
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
007778932SF44X32447015532
77,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007779022SF44X42447016542
81,150
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
007779182SF45.5X3245.57015532
100,210
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
007779272SF45.5X4245.57016542
100,210
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
007779362SF45X32457015532
85,050
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
007779452SF45X42457016542
88,620
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007779542SF46.5X3246.57015532
104,110
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
007779632SF46.5X4246.57016542
104,110
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007779722SF46X32467015532
85,050
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
007779882SF46X42467016542
88,620
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007779972SF47.5X3247.57015532
104,110
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007780062SF47.5X4247.57016542
104,110
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007780152SF47X32477015532
89,160
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007780242SF47X42477016542
92,850
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
007780332SF48.5X3248.57015532
115,810
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007780422SF48.5X4248.57016542
115,810
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007780582SF48X32487015532
89,160
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする