三菱マテリアル
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃
材質
コバルトハイス
シャンク形状
エンドミルシャンク
内容量
1本
全180種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
2.95
2.98
3.01
3.02
3.03
3.05
3.15
3.25
3.33
3.35
3.45
3.55
3.65
3.67
3.68
3.72
3.9
3.96
4.05
4.25
4.4
4.45
4.95
5.3
5.55
5.7
6.3
7.35
7.5
7.55
7.6
8.1
8.4
10.2
溝長(mm)
選択してください
32
35
38
42
46
51
56
62
67
73
85
全長(mm)
選択してください
70
85
100
106
112
117
123
128
134
140
145
152
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
180種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39393085
VAPDMSUSD0295
2.95
32
70
3
658-7143
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
39393112
VAPDMSUSD0298
2.98
32
70
3
658-7178
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
39393137
VAPDMSUSD0301
3.01
35
85
4
658-7194
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
39393146
VAPDMSUSD0302
3.02
35
85
4
658-7208
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
39393155
VAPDMSUSD0303
3.03
35
85
4
658-7216
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
39393173
VAPDMSUSD0305
3.05
35
85
4
658-7232
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39393261
VAPDMSUSD0315
3.15
35
85
4
658-7321
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
39393356
VAPDMSUSD0325
3.25
35
85
4
658-7411
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
39393426
VAPDMSUSD0333
3.33
38
85
4
658-7488
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
39393444
VAPDMSUSD0335
3.35
38
85
4
658-7500
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
39393532
VAPDMSUSD0345
3.45
38
85
4
658-7593
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
39393627
VAPDMSUSD0355
3.55
38
85
4
658-7682
¥
2,120
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
39393733
VAPDMSUSD0367
3.67
38
85
4
658-7798
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
39393742
VAPDMSUSD0368
3.68
38
85
4
658-7801
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
39393776
VAPDMSUSD0372
3.72
42
85
4
658-7836
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
39394004
VAPDMSUSD0396
3.96
42
85
4
658-8069
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
39394047
VAPDMSUSD0405
4.05
42
100
6
658-8107
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
39394065
VAPDMSUSD0425
4.25
46
100
6
658-8123
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39394083
VAPDMSUSD0440
4.4
46
100
6
658-8140
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
39394092
VAPDMSUSD0445
4.45
46
100
6
658-8158
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
39394144
VAPDMSUSD0495
4.95
51
100
6
658-8204
¥
2,980
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
39394214
VAPDMSUSD0555
5.55
56
106
6
658-8271
¥
3,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
39394232
VAPDMSUSD0570
5.7
56
106
6
658-8298
¥
3,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39394302
VAPDMSUSD0630
6.3
62
112
8
658-8361
¥
4,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39394442
VAPDMSUSD0735
7.35
67
117
8
658-8506
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
39394467
VAPDMSUSD0750
7.5
67
117
8
658-8522
¥
4,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
39394476
VAPDMSUSD0755
7.55
73
123
8
658-8531
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
39394485
VAPDMSUSD0760
7.6
73
123
8
658-8549
¥
4,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
39394616
VAPDMSUSD0840
8.4
73
128
10
658-8671
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
39394756
VAPDMSUSD1020
10.2
85
145
12
658-8816
¥
8,410
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
39393715
VAPDMSUSD0365
3.65
38
85
4
658-7771
¥
2,120
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
39393943
VAPDMSUSD0390
3.9
42
85
4
658-8000
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
39394187
VAPDMSUSD0530
5.3
51
100
6
658-8247
¥
3,260
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
39394564
VAPDMSUSD0810
8.1
73
128
10
658-8620
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
39393024
VAPDMSUSD0288
-
-
70
3
658-7089
¥
1,420
取扱い終了
39393033
VAPDMSUSD0289
-
-
70
3
658-7097
¥
1,420
取扱い終了
39393042
VAPDMSUSD0291
-
-
70
3
658-7101
¥
1,420
取扱い終了
39393051
VAPDMSUSD0292
-
-
70
3
658-7119
¥
1,420
取扱い終了
39393067
VAPDMSUSD0293
-
-
70
3
658-7127
¥
1,420
取扱い終了
39393076
VAPDMSUSD0294
-
-
70
3
658-7135
¥
1,420
取扱い終了
39393094
VAPDMSUSD0296
-
-
70
3
658-7151
¥
1,420
取扱い終了
39393103
VAPDMSUSD0297
-
-
70
3
658-7160
¥
1,420
取扱い終了
39393121
VAPDMSUSD0299
-
-
70
3
658-7186
¥
1,420
取扱い終了
39393164
VAPDMSUSD0304
-
-
85
4
658-7224
¥
1,420
取扱い終了
39393182
VAPDMSUSD0306
-
-
85
4
658-7241
¥
1,420
取扱い終了
39393191
VAPDMSUSD0307
-
-
85
4
658-7259
¥
1,420
取扱い終了
39393207
VAPDMSUSD0308
-
-
85
4
658-7267
¥
1,420
取扱い終了
39393216
VAPDMSUSD0309
-
-
85
4
658-7275
¥
1,420
取扱い終了
39393225
VAPDMSUSD0311
-
-
85
4
658-7283
¥
1,420
取扱い終了
39393234
VAPDMSUSD0312
-
-
85
4
658-7291
¥
1,420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品説明動画
バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
参考になった