斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 HSD
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
197
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02324875
HSD2.35
-
2.35
35
61
2.35
¥
9,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
02324884
HSD2.36
-
2.36
35
61
2.36
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02324893
HSD2.37
-
2.37
35
61
2.37
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02324902
HSD2.38
-
2.38
35
61
2.38
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02324918
HSD2.39
-
2.39
35
61
2.39
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02324927
HSD2.4
-
2.4
35
61
2.4
¥
7,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
02324936
HSD2.41
-
2.41
35
61
2.41
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02324945
HSD2.42
-
2.42
35
61
2.42
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02324954
HSD2.43
-
2.43
35
61
2.43
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02324963
HSD2.44
-
2.44
35
61
2.44
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02324972
HSD2.45
-
2.45
35
61
2.45
¥
9,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
02324988
HSD2.46
-
2.46
35
61
2.46
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02324997
HSD2.47
-
2.47
35
61
2.47
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02325006
HSD2.48
-
2.48
35
61
2.48
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02325015
HSD2.49
-
2.49
35
61
2.49
¥
9,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
02325024
HSD2.5
-
2.5
35
61
2.5
¥
7,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
02325033
HSD2.51
-
2.51
37
64
2.51
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325042
HSD2.52
-
2.52
37
64
2.52
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325058
HSD2.53
-
2.53
37
64
2.53
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325067
HSD2.54
-
2.54
37
64
2.54
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325076
HSD2.55
-
2.55
37
64
2.55
¥
10,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
02325085
HSD2.56
-
2.56
37
64
2.56
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325094
HSD2.57
-
2.57
37
64
2.57
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325103
HSD2.58
-
2.58
37
64
2.58
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325112
HSD2.59
-
2.59
37
64
2.59
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325128
HSD2.6
-
2.6
37
64
2.6
¥
8,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
02325137
HSD2.61
-
2.61
37
64
2.61
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325146
HSD2.62
-
2.62
37
64
2.62
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325155
HSD2.63
-
2.63
37
64
2.63
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325164
HSD2.64
-
2.64
37
64
2.64
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325173
HSD2.65
-
2.65
37
64
2.65
¥
10,320
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
02325182
HSD2.66
-
2.66
37
64
2.66
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325198
HSD2.67
-
2.67
37
64
2.67
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325207
HSD2.68
-
2.68
37
64
2.68
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325216
HSD2.69
-
2.69
37
64
2.69
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325225
HSD2.7
-
2.7
37
64
2.7
¥
8,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
02325234
HSD2.71
-
2.71
39
67
2.71
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325243
HSD2.72
-
2.72
39
67
2.72
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325252
HSD2.73
-
2.73
39
67
2.73
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325268
HSD2.74
-
2.74
39
67
2.74
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325277
HSD2.75
-
2.75
39
67
2.75
¥
10,320
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
02325286
HSD2.76
-
2.76
39
67
2.76
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325295
HSD2.77
-
2.77
39
67
2.77
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325304
HSD2.78
-
2.78
39
67
2.78
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325313
HSD2.79
-
2.79
39
67
2.79
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325322
HSD2.8
-
2.8
39
67
2.8
¥
8,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
02325338
HSD2.81
-
2.81
42
71
2.81
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325347
HSD2.82
-
2.82
42
71
2.82
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325356
HSD2.83
-
2.83
42
71
2.83
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
02325365
HSD2.84
-
2.84
42
71
2.84
¥
11,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ