曜日別特売

専用pH/EC/℃一体型電極

専用pH/EC/℃一体型電極 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH/EC/℃一体型電極 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH/EC/℃一体型電極 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(1件のレビュー)
仕様pH測定部/比較電極:シングル測定範囲(℃)0~60ケーブル長(m)1先端部球状RoHS指令(10物質対応)対応内部液ゲル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16507198HI 1285-5HI9811-5N、HI9612-5N、HI9813-5N、HI9811-5、Hi9812-5、HI9813-5ポリプロピレン
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
16507207HI 1285-6HI9813-6N、HI9813-6ポリプロピレン
35,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16507216HI 1288HI991300N、HI991301N、HI991300、HI991301PVC
47,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16507198
2018-05-02
用途: トマト養液栽培での液肥のEC及びPHの計測
広瀬農園農・林・水産業

トマト養液栽培での液肥での計測で一体型の電極は以前の物はケーブルが切れる事はなかったが、今回はケーブルが切れたので注文した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする