HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
汎用ORP電極
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。
測定範囲
0~±2000mV
電極
(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15~20μL/H
材質(電極)
(液絡部)セラミック
コネクタ
BNC
ケーブル種類
同軸
ケーブル長(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定温度(℃)
先端部
種別
内部液
最大圧力(bar)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16508503
HI 3131B
-5~100(推奨20~40)
プラチナピン
再注入式ガラスボディORP複合電極
KCl 3.5M+AgCl、比較電極部:Ag/AgCl
0.1
ガラス
¥
49,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16508512
HI 3230B
0~80(推奨20~40)
プラチナピン
プラスチックボディORP複合電極
ゲル、比較電極部:Ag/AgCl
2
PEI
¥
43,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
16508528
HI 4430B
0~80(推奨20~40)
ゴールドピン
プラスチックボディORP複合電極
ゲル、比較電極部:Ag/AgCl
2
PEI
¥
85,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください