| 16505055 | HI 8424N | (pH)-2.00~16.00pH、(ORP)±699.9mV; ±1999mV、(温度)-20.0~120.0℃ | (pH)0.01pH、(OPR)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃ | 180 | 9Vアルカリ電池1個 | 164×76×45 | | ¥92,000 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| |
|
| 40295798 | HI 8424N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点)) | (pH)-2.00~16.00pH、(ORP)±699.9mV; ±1999mV、(温度)-20.0~120.0℃ | (pH)0.01pH、(OPR)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃ | 180 | 9Vアルカリ電池1個 | 164×76×45 | | |
|
| 16505064 | HI 9125N | (pH)-2.00~16.00pH、(ORP)±699.9mV; ±1999mV、(温度)-20.0~120.0℃ | (pH)0.01pH、(ORP)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃ | 300 | 単四アルカリ電池3個 | 185×72×36 | | | |
| 16505073 | HI 9126N | (pH)-2.00~16.00pH、(ORP)±699.9mV; ±1999mV、(温度)-20.0~120.0℃ | (pH)0.01pH、(ORP)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃ | 300 | 単四アルカリ電池3個 | 185×72×36 | | | |
| 16505082 | HI 98160N | (pH)0.00~14.00pH、(ORP)0~±2000mV、(温度)-20.0~120.0℃ | (pH)0.01pH、(ORP)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃ | 300 | 単四アルカリ電池3個 | 185×72×36 | | | |
| 16505098 | HI 98183 | (pH)-2.0~20.0pH; -2.00~20.00pH; -2.000~20.000pH、(ORP)0~±2000mV、(温度)-20.0~120.0℃ | (pH)0.1pH; 0.01pH; 0.001pH、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃ | 525 | 単三充電池4個 | 226.5×95×52 | | | |
| 16505107 | HI 98150N | (pH)-4.00~20.00pH、(ORP)±2000mV、(温度)-20.0~120.0℃ | (pH)0.1pH、(ORP)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃ | 300 | 単四アルカリ電池3個 | 185×72×36 | | | |
| 16505116 | HI 991002N | (pH)-2.00~16.00pH、(ORP)±1999mV、(温度)-5.0~105.0℃ | (pH)0.01pH、(ORP)1mV、(温度)0.1℃ | 205 | 単四アルカリ電池3個 | 152×58×30 | | | |
| 40295807 | HI 9125N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点)) | (pH)-2.00~16.00pH、(ORP)±699.9mV; ±1999mV、(温度)-20.0~120.0℃ | (pH)0.01pH、(ORP)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃ | 300 | 単四アルカリ電池3個 | 185×72×36 | | | |
| 40295816 | HI 9126N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点)) | (pH)-2.00~16.00pH、(ORP)±699.9mV; ±1999mV、(温度)-20.0~120.0℃ | (pH)0.01pH、(ORP)0.1mV(±699.9mV); 1mV(それ以外)、(温度)0.1℃ | 300 | 単四アルカリ電池3個 | 185×72×36 | | | |