HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ポータブルEC計
4段階の測定レンジを持ち、199.9mS/cmまでの高濃度域の測定も可能な1台です。本体は日常防水型で、また画面が大きく見やすいデザインです。
測定範囲
0.0~199.9μS/cm、0~1999μS/cm、0.00~19.99mS/cm、0.0~
電源
9Vアルカリ電池1個
精度
(@20℃) ±1%FS
校正
手動で1点校正
使用環境温度(℃)
0~50
検出単位
0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm
防水仕様
日常防水
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※HI 8633N、HI 8733Nの標準液は初回分のみとなっております。
※HI 9033Nには標準液は付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
温度補償
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504976
HI 8733N
本体、EC電極(HI 76302W)、9Vアルカリ電池1個、12.88mS/cm標準液、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
230
145×80×36
自動 (温度係数0.0~2.5%/℃)
¥
110,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40295755
HI 8733N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC1点))
本体、EC電極(HI 76302W)、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
230
145×80×36
自動 (温度係数0.0~2.5%/℃)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16504967
HI 8633N
本体、EC電極(HI 76301D)、9Vアルカリ電池1個、12.88mS/cm標準液、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
230
145×80×36
手動 (温度係数2%/℃)
¥
72,000
取扱い終了
16504985
HI 9033N
本体、EC電極(HI 76302W)、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
425
185×72×36
自動 (温度係数2%/℃)
¥
108,000
取扱い終了
40295746
HI 8633N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC1点))
本体、EC電極(HI 76301D)、9Vアルカリ電池1個、12.88mS/cm標準液、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
230
145×80×36
手動 (温度係数2%/℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40295764
HI 9033N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC1点))
本体、EC電極(HI 76302W)、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他
425
185×72×36
自動 (温度係数2%/℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750