HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
T・ロガー データロガーセット
NTCセンサー内蔵のデータロガー
セット内容
USBクレイドル(HI 143002) CR2032リチウムイオン電池1個、壁面用クレイドル、Windows用ソフト、錠、取扱い説明書
電源
CR2032リチウムイオン電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
37×60×17
精度
±0.4℃(-20~60℃)、±0.6℃(それ以外)
温度測定範囲(℃)
-30.0~70.0
ロギング
(データメモリー)4000データ、間隔:1分~24時間の中で選択
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16503472
HI 143-00
¥45,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください