曜日別特売

Checker HC(アルカリ度)

Checker HC(アルカリ度) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(アルカリ度) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。
測定項目は1機種につき1項目。
手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。
大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。

用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。
質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±5ppm ±測定値の5% @25℃分解能1ppm光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
測定範囲
測定項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43574598HI 755本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、シリンジ、ケース、日本語取扱説明書他0~300ppmアルカリ度(海水用)
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
43574607HI 775本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、シリンジ、ケース、日本語取扱説明書他0~500ppmアルカリ度(淡水用)
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
16501853HI 755本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、
試薬6回分、取扱説明書、ケース
0~300ppmアルカリ度(海水用)
12,800
取扱い終了
代替品有
16501862HI 775本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、テスト用試薬、1mlシリンジ、取扱説明書、ケース0~500ppmアルカリ度(淡水用)
11,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16501853HI 75543574598HI 755HI 755 Checker HC(アルカリ度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574598Checker HC(アルカリ度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
14,980
税込16,478
試薬が付属しなくなりました
16501862HI 77543574607HI 775HI 775 Checker HC(アルカリ度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574607Checker HC(アルカリ度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
14,980
税込16,478
試薬が付属しなくなりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする