曜日別特売

pH電極電解液(内部液)

pH電極電解液(内部液) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH電極電解液(内部液) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH電極電解液(内部液) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH電極電解液(内部液) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH電極電解液(内部液) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH電極電解液(内部液) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH電極電解液(内部液) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16502973HI 70711セット(30mL×4本)3.5M KCl+AgCl
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16502982HI 7071L1本(500mL)3.5M KCl+AgCl
20,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16502998HI 7071M1本(230mL)3.5M KCl+AgCl
15,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16503007HI 70721本(30mL)1M KNO3
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16503016HI 7072L1本(500mL)1M KNO3
51,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16503025HI 70821組(4本×30mL)3.5M KCl
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
16503043HI 7082M1本(230mL)3.5M KCl
15,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16503034HI 7082L1本(500mL)3.5M KCl
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする