曜日別特売

pH計用温度センサー

pH計用温度センサー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計用温度センサー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計用温度センサー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計用温度センサー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
材質(センサー)AISI316測定範囲(℃)-50~150ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16502876HI 7662HI8424N、HI9124N、HI2210、HI9125N、HI9126N、HI9160N、HI221X
22,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16502885HI 7662-THI4221、HI3220、HI122
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16502894HI 7669/2WHI9024、HI9025、HI222、HI221、HI223、PH211、PH213、HI251
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16502903HI 7669AWHI83141
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする