ワイン用酒石酸測定器

ワイン用酒石酸測定器 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
用途ワイン用仕様測定再現性±0.50@10.00g/Lセット内容測定用ガラスセル4組、テスト用試験薬20回分、チャコール(HI 93703-59)スプーン、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、取扱説明書、樹脂製キャリングケース測定範囲0.00~5.0g/L質量(g)500電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目酒石酸寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)225×85×80精度±0.1g/L ±5%光源発光源:フィルター装置付きダングステンランプ@610nm、発光部:シリコンフォトセル電源自動OFF15分間の未使用後使用環境使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)検出単位0.1g/LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16506473HI 83748
160,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする