ミューラージャパン
テープラッププレミアム
関節の固定性の強弱を調整できる自着性伸縮テープ。通気性に優れ、関節の強さを制御でき、安全性を高めます。
アンダーラップよりも強いベースを作ることが可能
バッティング時の手首の安定に
自着性で巻き直しが可能
テープ長さ(m)
5.45(伸長サイズ)
種別
自着性伸縮テープ
テープ種類
自着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12133598
24158
1箱(24巻)
50
グレー
¥12,720
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12133625
24458
1箱(24巻)
50
ブルー
¥12,720
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12133634
24558
1箱(24巻)
50
レッド
¥12,720
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12133573
24058
1箱(24巻)
50
ホワイト
¥12,240
取扱い終了
返品不可
12133582
26059
1箱(16巻)
76
ホワイト
¥12,480
取扱い終了
返品不可
12133607
24258
1箱(24巻)
50
ブラック
¥12,720
取扱い終了
返品不可
12133616
24358
1箱(24巻)
50
ベージュ
¥12,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください