静音台車

静音台車 - カナツー静音台車 - カナツー静音台車 - カナツー

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ
「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。
テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。
特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。
テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備

タイプテーブル2段式特性軽量騒音対策ありハンドルタイプ固定式ハンドル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164222PLA150-T215049073017017068068086010014樹脂スチールスーパーラバーナイロン
52,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
08164231PLA150-T2-DS15049073017017068068086010014樹脂スチールスーパーラバーナイロン
68,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164301PLA250-T225050082521521572572591513019.5樹脂スチールスーパーラバーナイロン
72,100
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
08164317PLA250-T2-DS25050082521521572572591513019.5樹脂スチールスーパーラバーナイロン
84,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
08164362PLA300-T230060091022022073073092013025.5樹脂スチールスーパーラバーナイロン
81,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164371PLA300-T2-DS30060091022022073073092013025.5樹脂スチールスーパーラバーナイロン
95,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164493PLA250-T2-UR25050082521521572572591513019.5樹脂スチールウレタンナイロン
72,300
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
08164527PLA300-T2-UR30060091022022073073092013025.5樹脂スチールウレタンナイロン
76,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする