(4件のレビュー)

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ
「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。
テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。
特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。
テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備

材質(車輪)スーパーラバー材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン騒音対策ありハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08164204PLA150-DX-730×49017010ブルー
36,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164256PLA200M1-DX-825×50018012ブルー
45,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164283PLA250-DX-825×50021513ブルー
56,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164423PLA300-DX荷締機付200910×60022019ブルー
88,700
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
08164432PLA300-DX-DS荷締機付200910×60022019ブルー
101,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
08164441PLA150ST-DX-730×49017010ブルー
58,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164457PLA300ST-DX-910×60022016ブルー
71,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164484PLA250-DX-UR-825×50021513ブルー
59,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164511PLA300-DX-UR-910×60022016ブルー
60,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164344PLA300-DX-910×60022016ブルー
57,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164545PLA250-DX-DB-825×50021518ブルー
95,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
08164563PLA300-DX-DB-910×60022021.6ブルー
95,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08164545PLA250-DX-DB57690326PLA250-DX-DB(L)PLA250-DX-DB 軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式 カナツー 57690326軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式カナツー1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08164563PLA300-DX-DB57690335PLA300-DX-DB(L)PLA300-DX-DB 軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式 カナツー 57690335軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式カナツー1台
91,598
税込100,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08164204
2018-06-29
用途: パソコンの運搬
パソコン教室ぱそこ教育・研究機関

セミナー会場へパソコンを搬入する際に使用しています。さすが「静音」まったく音がせず、押したときも軽くてすいすい進みます。

1が参考にしています
対象商品 : 08164204
2018-07-05
用途: 重量物の運搬
製造業

音が静かなのはもちろん、動きもスムーズでとても軽い

対象商品 : 08164344
2018-05-20
用途: 荷物の運搬
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチックのタイヤとは違って静かな台車でした。
カタカタという振動もなく、運びやすいです。

対象商品 : 08164204
2015-04-13
用途: 雑誌の積込み

音が静かで、重量のある荷物を載せてもスムーズに動き、使いやすい
今回2回目の購入!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする