カナツー
ダイヤモンドカー
デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用により、業界No1の耐久性を誇るプロ仕様
タイプ
テーブル2段式
騒音対策
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
積載荷重(kg)
150
250
300
荷台寸法(幅)(mm)
456
500
600
荷台寸法(奥行)(mm)
720
825
910
ハンドル高さ(mm)
821
915
920
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08164615
PLA150Y-T2
150
456
720
145
145
641
641
821
100
11
樹脂
スチール
ゴム
スチール
¥
37,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08164624
PLA150Y-T2-DS
150
456
720
145
145
641
641
821
100
11
樹脂
スチール
ゴム
スチール
¥
49,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08164685
PLA250Y-T2
250
500
825
215
215
725
725
915
130
19.5
樹脂
スチール
ゴム
スチール
¥
61,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08164694
PLA250Y-T2-DS
250
500
825
215
215
725
725
915
130
19.5
樹脂
スチール
ゴム
スチール
¥
74,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08164746
PLA300Y-T2
300
600
910
220
220
730
730
920
130
26.5
樹脂
スチール
ゴム
スチール
¥
65,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08164755
PLA300Y-T2-DS
300
600
910
220
220
730
730
920
130
26.5
樹脂
スチール
ゴム
スチール
¥
80,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400