石川製作所
固定ハンドル台車 四輪ロックタイプ
仕様
固定両ハンドルタイプ
質量(kg)
58
積載荷重(kg)
500
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
床面高さ(mm)
295
荷台寸法(幅)(mm)
775
板厚(mm)
1.6
ハンドル高さ(mm)
930
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
キャスター径(Φmm)
200
天板形状
一枚
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
ブレーキ/ストッパー
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88089531
503HBS4
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600